ウエットタスク S 90カット×6ロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード76271826品番60455
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
【食品関連】
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)。
異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!。
【病院・介護】
ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭
シートサイズ(mm)305×152材質パルプ+ポリプロピレン仕様食品衛生試験実施済み/RoHS指令適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする