曜日別特売

ループ ニクロム製 柄無 40本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋仕様●ループ内径×線径×長さ(mm):3×0.5×80注文コード76273454品番I06003N
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900
種類ループ(ニクロム製)適合柄なし材質ニクロム仕様●ループ内径×線径×長さ(mm):3×0.5×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする