TGK(東京硝子器械)
ループ ニクロム製 柄無 40本
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
仕様
●ニードル形状:尖状加工あり●線径×長さ(mm):0.6×80
注文コード
76273479
品番
I07001N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ニードル(ニクロム製)
適合
柄付き
材質
ニクロム
仕様
●ニードル形状:尖状加工あり●線径×長さ(mm):0.6×80