曜日別特売

ポケットミクロメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76274364品番TS-1-10A
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。
小型で使いやすく、持運びに便利です。

型式TS-1-10A 10倍本体寸法(mm)43Φ交換スケールNo.100 1枚付きレンズ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする