ウシオ(UHT)
フレヤードエルボユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
10
注文コード
76279343
品番
FLZ10-00
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
39
寸法L2(mm)
41
二面幅B1(mm)
16
二面幅B2(mm)
19
材質
PP