ウシオ(UHT)
フレヤードエルボユニオン POM 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
12
注文コード
76279395
品番
FLZ12-00
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
46
二面幅B1(mm)
18
二面幅B2(mm)
22
材質
POM