ウシオ(UHT)
インナー POM 100入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
仕様
●インナー(mm):6
注文コード
76279544
品番
6mm
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ径(Φmm)
内径6×外径8
寸法L(mm)
20
寸法D1(mm)
Φ8
寸法D2(mm)
Φ5.8
寸法D3(mm)
Φ4
材質
POM
仕様
●インナー(mm):6