ウシオ(UHT)
インナー POM 100入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
仕様
●インナー(mm):6.5
注文コード
76279553
品番
6.5mm
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ径(Φmm)
内径6.5×外径10
寸法L(mm)
23
寸法D1(mm)
Φ10
寸法D2(mm)
Φ6.3
寸法D3(mm)
Φ4.5
材質
POM
仕様
●インナー(mm):6.5