ウシオ(UHT)
チーズ・ユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
4
注文コード
76279763
品番
TZ-4-00
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
4
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
25
二面幅B1(mm)
10
二面幅B2(mm)
12
材質
PP