曜日別特売

インナー PP 100入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋仕様●インナー(mm):4注文コード76279858品番4mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
適合チューブ径(Φmm)内径4×外径6寸法L(mm)17寸法D1(mm)Φ6寸法D2(mm)Φ3.8寸法D3(mm)Φ2.7材質PP仕様●インナー(mm):4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762798584mm503729734mm4mm Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテック 50372973Zユニオンシリーズ インナーチューブウシオユーテック1袋(100個)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする