曜日別特売

インナー PP 100入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋仕様●インナー(mm):7注文コード76279894品番7mm
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
適合チューブ径(Φmm)内径7×外径10寸法L(mm)23寸法D1(mm)Φ10寸法D2(mm)Φ6.8寸法D3(mm)Φ5材質PP仕様●インナー(mm):7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする