ウシオ(UHT)
プラグ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
PT
1/8
注文コード
76279955
品番
PZ-01
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
PT
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
PT
1/8
寸法A(mm)
8
二面幅B(mm)
12
寸法C(mm)
6
寸法L(mm)
14
材質
PP