ハーフ・ユニオン POM 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋適合チューブ外径3/8インチ注文コード76280147品番HZ3/8-02
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
PT1/4寸法L(mm)45寸法A(mm)12二面幅B1(mm)19二面幅B2(mm)19寸法C(mm)7材質POM適合チューブ外径3/8インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする