曜日別特売

ハーフ・ユニオン PP 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋適合外径(Φmm)4注文コード76280707品番HZ4-01
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
適合外径(Φmm)4PT1/8寸法L(mm)27寸法A(mm)8二面幅B1(mm)12二面幅B2(mm)12寸法C(mm)5材質PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする