ウシオ(UHT)
貫通ハーフ PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
12
注文コード
76281818
品番
HZT12-04
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
12
PT
1/2
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
Φ12
寸法N(mm)
27
寸法L(mm)
58
二面幅B1(mm)
25
二面幅B2(mm)
22
材質
PP