TGK(東京硝子器械)
メッシュオリコン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ブルー
容量(L)
22
14
22
42
50
59
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76284338
品番
RS-M615
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,254
販売価格(税別)
¥
2,049
バスケットに入れる
底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
容量(L)
22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×360×150
色
グリーン
材質
PP
外形寸法(mm)
540×360×150
内形寸法(mm)
510×330×140
有効内寸法(mm)
510×330×133
折りたたみ寸法(mm)
540×360×44