TGK(東京硝子器械)
メッシュオリコン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ブルー
グリーン
ブルー
容量(L)
42
14
22
42
50
59
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76284347
品番
CB-M40W
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥7,525
販売価格(税別)
¥
6,841
バスケットに入れる
底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
容量(L)
42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
ブルー
材質
PP
外形寸法(mm)
530×366×272
内形寸法(mm)
492×334×261
有効内寸法(mm)
492×334×252
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86