曜日別特売

コルク栓 10個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下径(Φmm)15
上径(Φmm)18
高さ(mm)17.5
内容量1袋注文コード76285083品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
No.3上径(Φmm)18下径(Φmm)15高さ(mm)17.5材質コルク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする