曜日別特売

SMDコンパクトライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76285503品番EML700
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
12,700

400Lmで折りたたみ式のコンパクトライト。
ライト部分が回転し、畳んだ状態でもライトが照らせます。
裏面にマグネットが付いているので、本体が飛び出なく落ちにくい設計です。

明るさ400Lm寸法(mm)300(折りたたみ時165)×45×35質量(g)212充電可能回数500回防水IP54仕様●3時間充電点灯時間:メインライト3時間、トップライト8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする