チタン製手付きビーカー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード76285598品番-
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
化学実験などに最適
他金属に比べて軽量で作業性があがります。

容量(mL)2000直径×高さ(mm)130×200厚さ(mm)1.5材質チタン片手付き種類手付ビーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする