チタンセンター
チタンセンターの ガラス・樹脂・金属容器
チタンセンターの ビーカー/計量カップ/コップ
チタン製手付きビーカー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76285634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
化学実験などに最適
他金属に比べて軽量で作業性があがります。
容量(mL)
10000
直径×高さ(mm)
235×250
厚さ(mm)
1.5
材質
チタン
型
両手付き
種類
手付ビーカー