※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(12個)ゲージ22G注文コード76286203品番01036240
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。
針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、
液状の吸上げに適しております。
各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。