※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ディスポーザブル経口ゾンデ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(200個)
タイプ
フレキシブルタイプ
フレキシブルタイプ
フレキシブル噛切り防止タイプ
色
(針基色)グレー
(針基色)ピンク
(針基色)グレー
(針基色)緑
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
76286614
品番
5205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,200
タイプ
フレキシブルタイプ
規格
5200シリーズ ラット用
滅菌
×
針長(mm)
78
外径(Φmm)
1.79
内径(Φmm)
1.19
色
(針基色)グレー
仕様
●先玉(mm):2.8