ワイドスタンドルーペ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
倍率(倍)10
内容量1個注文コード76288163品番2628
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700

写真や印刷のチェックに使われているルーペです。
脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適です。

本体寸法(mm)53×56×35質量(g)約28材質(レンズ)PXM光学樹脂レンズアスフェリカル(非球面)、セラティックハードコーティングレンズ径(Φmm)35倍率(倍)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする