標準比重計19本組用 単品 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本目盛範囲0.700~0.760注文コード76292835品番JC-9231
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

一般的に多数使用されている比重計です。
計量法の製造基準に基づいて製造されております。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。

番号1目盛範囲0.700~0.760目量0.002全長(mm)160
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする