曜日別特売

棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード76293709品番-
参考基準価格(税別)¥372,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。
メーカー検査成績書付

全長(mm)3001目盛(℃)0.1目盛範囲(℃)【No.0】-50~0/【No.1】0~50/【No.2】50~100/【No.3】100~150/【No.4】150~200/【No.5】200~250/【No.6】250~300/【No.7】300~360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする