曜日別特売
AT-25S アルミナテープ TGK(東京硝子器械) 76298864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)0.32
内容量1巻注文コード76298864品番AT-25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,400

耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。

幅(mm)25厚さ(mm)0.32長さ(mm)10荷姿1巻最高使用温度(℃)1100~1300織り方平織仕様●繊維径:7~10μm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76298864AT-25S06665671617-87-20-33AT-25S アルミナテープ TGK(東京硝子器械) 06665671アルミナテープTGK(東京硝子器械)1個
39,400
欠品中
税込43,340
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする