※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
塩ビふるい 200ΦX60H
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
参考Mesh
21
21
21
11
12
14
16
25.5
30
35.5
40.5
49
67.5
74
79.5
101.5
110
115
125
136
150
152
156
175
190
200
208
230
240
255
305
330
355
380
508
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76300973
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
参考Mesh
21
適合
平織
材質
枠:PVC、網:ナイロン
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
850μm
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。