- 塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械) 76301068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビふるい 200ΦX60H

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
参考Mesh79.5
79.5
11
12
14
16
21
25.5
30
35.5
40.5
49
67.5
74
101.5
110
115
125
136
150
152
156
175
190
200
208
230
240
255
305
330
355
380
508
内容量1個注文コード76301068品番-
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
参考Mesh79.5適合平織材質枠:PVC、網:ナイロン呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)200μm
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする