東京スクリーン
小型真空容器 FNT-20R
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76301865
品番
FNT-20R
参考基準価格(税別)
¥136,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
タイプ
SUS304製
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
303
深さ(mm)
300
仕様
バルブ口径:8Φ 真空許容度:133Pa バイトンパッキン付