曜日別特売
- 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械) 76302328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 200Φ×45H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)75μm参考Mesh200注文コード76302328品番-
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,731
販売価格(税別)
17,028
参考Mesh200適合平織呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)75μm仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする