曜日別特売
- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 300Φ×100H

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)425μm参考Mesh36注文コード76305277品番-
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥33,215
販売価格(税別)
30,195
参考Mesh36適合平織呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)425μm仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする