※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
木枠手ふるい 19.0mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76307693
品番
400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥68,607
販売価格(税別)
¥
62,370
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
20
目開き(mm)
19.0
板厚(mm)
20
寸法(mm)
400×600×70H
適合
ステンレス鋼
仕様
コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
オプション
網上げ100mm:\2000加算、キの字補強6Φ:\4000加算