TGK(東京硝子器械)
合成繊維網 5m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1巻
メッシュ
200
線径(μm)
50
目開き
77μm
注文コード
76308077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・線径・目開き
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ナイロン 66PA製(幅なりm単位)
メッシュ
200
目開き
77μm
幅×長さ(mm)
115cm×30
線径(μm)
50