曜日別特売

合成繊維網 1m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1巻メッシュ40線径(μm)200注文コード76308418品番-
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
タイプテトロン PET製(幅なりm単位)メッシュ40目開き435μm幅×長さ(mm)107cm×50線径(μm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする