TGK(東京硝子器械)
合成繊維網 10m
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1巻
メッシュ
280
線径(μm)
35
目開き
56μm
注文コード
76309014
品番
-
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・線径・目開き
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
テトロン PET製(幅なりm単位)
メッシュ
280
目開き
56μm
幅×長さ(mm)
115cm×30
線径(μm)
35