曜日別特売

合成繊維網 10m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1巻メッシュ67/61線径(μm)122/150目開き257/266μm注文コード76309757品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイプニップ PE製(幅なりm単位)メッシュ67/61目開き257/266μm幅×長さ(mm)102cm×50線径(μm)122/150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする