曜日別特売

ニュー除電払い

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)450注文コード76312487品番FU768-000X-MB-BL
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

静電気を除去してホコリをスムーズに取り除きます。
複雑な凹凸や掃除しにくい場所でも楽に使えます。
塩ビ不使用。

タイプブルー全長(mm)450毛丈(mm)190質量(g)120ヘッド寸法(mm)Φ190材質毛/PP・導電繊維、グリップ/ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする