曜日別特売
TU0805R-20 ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械) 76313363

ポリウレタンチューブ 20m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)5赤(不透明)注文コード76313363品番TU0805R-20
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
赤(不透明)外径(Φmm)8内径(Φmm)5使用流体空気、水最高使用圧力20℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,使用温度(℃)-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする