曜日別特売

管継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10注文コード76313923品番KQ2L10-02AS
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合チューブ外径(Φmm)10ねじ径R1/4H17ΦD115.9ΦD217L119.3L228.7A31.9M15.6質量(g)21.7使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン使用圧力範囲(MPa)-100~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする