適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径(Φmm)4二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)10寸法L(mm)24.8寸法M(mm)5.8寸法D(Φmm)3.3有効断面積(mm2)6質量(g)11使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様