曜日別特売
FG-AF0546 FastGene ピンセット TGK(東京硝子器械) 76315156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FastGene ピンセット

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1本長さ(cm)13先端形状無鈎タイプスタンダードタイプ注文コード76315156品番FG-AF0546
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
タイプスタンダードタイプ先端形状無鈎長さ(cm)13仕様オートクレーブ可材質ステンレススチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする