TGK(東京硝子器械)
Fineスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
76317107
品番
F-101N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モーター
くまとり形
材質
プレート:ステンレス
本体寸法(mm)
183×195×83H
本体質量(g)
1350
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
付属品
撹拌子 30mm 1個
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min
-1
[r.p.m])
400~1500
撹拌容量(mL)
50~3000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76317107
F-101N
02962391
692-63-07-08
Fine スターラー F-101N
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
26,980
税込
¥29,678
注文コードが変更になりました