TGK(東京硝子器械)
Fine デジタルスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76317134
品番
F-D301N
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーター
DC形
材質
プレート:ステンレス
本体寸法(mm)
176×170×H57
本体質量(kg)
約1
表示
デジタル表示
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
付属品
撹拌子 30mm 1個
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1750
撹拌容量(mL)
100~1000(3000)