曜日別特売
- Fineスターラー TGK(東京硝子器械) 76317143

Fineスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード76317143品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
モーターDC形本体寸法(mm)83×151×64H本体質量(g)900電源AC100V 50/60Hz 0.2A付属品撹拌子 20mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)プレート寸法(mm)80×135回転数(min-1[r.p.m])100~1700撹拌容量(mL)50~1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする