曜日別特売
NA-M301 超小型シェーカー ロータリ 日伸理化 76317177

超小型シェーカー ロータリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード76317177品番NA-M301
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。

モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする