※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fineスターラー 大型用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76317204
品番
F-202SC
参考基準価格(税別)
¥216,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌容量(L)
1~10
モーター
ACコンデンサー形
プレート寸法(mm)
225×245
本体寸法(mm)
255×255×150H±20(ストッパー付き)
本体質量(kg)
4.6
電源
AC100V 50/60Hz 1A
付属品
撹拌子 40mm 1個
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min
-1
[r.p.m])
70~1200