曜日別特売

サーモブロック回転器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード76317308品番SN-48BN
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。

回転速度1~35rpm使用温度範囲(℃)室温+5~70本体寸法(mm)W170×D230×H230本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 4A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする