蒸発皿 PTFE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(Φmm)136
容量(mL)400
内容量1枚注文コード76319855品番1069045
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥22,880
販売価格(税別)
20,800

汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。

容量(mL)400本体質量(g)156材質PTFE高さ(mm)47寸法(Φmm)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする