TGK(東京硝子器械)
塩ビ軟こう瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
300
高さ(mm)
92
注文コード
76321395
品番
M1-045-04
参考基準価格(税別)
¥176
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
この商品は
容量・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
口径(Φmm)
59
胴径(Φmm)
76
高さ(mm)
92
材質
塩化ビニール